曜日別特売
12×24×2.0 丸ワッシャー(特殊サイズ)(EPDMゴム)(小箱) 大阪魂 41983943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(特殊サイズ)(EPDMゴム)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は長さ・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41983943
品番
12×24×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M12
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
24
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4198394312×24×2.04218095712×24×2.012×24×2.0 丸ワッシャー(特殊サイズ)(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂 42180957丸ワッシャー(特殊サイズ)(EPDMゴム)(パック品)大阪魂1パック(12個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
47:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする