※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の その他スペーサー
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41984336
品番
10×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
内径d(Φmm)
10
内径D(Φmm)
11
長さ(mm)
19
材質
PTFE
使用ボルト
M10・W3/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41984336
10×19
42181334
10×19
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)
大阪魂
1個
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました