※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
蝶ボルト(ポリアセタール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41984722
品番
5×20
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ポリアセタール
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.8
規格
2種
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
21
頭部形状
蝶ボルト(1種)
ねじ山種類
メートル並目