※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
蝶ボルト(ポリアセタール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41984765
品番
6×25
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ポリアセタール
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
規格
1種
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
32
頭部形状
蝶ボルト(1種)
ねじ山種類
メートル並目