※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトGE(FRP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41985964
品番
8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
FRP
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41985964
8×25
42181991
8×25
六角ボルトGE(FRP)
大阪魂
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました