※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×60 六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂 41986506 10×60 六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂 41986506

六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 41986506 品番 10×60
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの呼びM10 材質塩化ビニール 長さ(mm)60 ねじピッチ1.5 種別半ねじ 寸法H(mm)8 寸法d(mm)10 寸法S(mm)26 寸法e(mm)7 寸法B(mm)17 頭部形状六角 寸法R(mm)0.2r ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする