※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41988326
品番
10×45
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
ピーク
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.5
頭部形状
六角
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目