※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(ポリカーボネート 白)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41988755
品番
10×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
35
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7