※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×100×90 六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂 41989552 12×100×90 六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂 41989552

六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 41989552 品番 12×100×90
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ねじの呼びM12 材質レニー(高強度ナイロン) 長さ(mm)100 ねじピッチ1.75 頭部形状六角 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする