※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
41989586
品番
16×50
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
レニー(高強度ナイロン)
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2
頭部形状
六角
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目