※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
41989622
品番
16×80×50
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
レニー(高強度ナイロン)
長さ(mm)
80
ねじピッチ
2
頭部形状
六角
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目