※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PFA)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41989656
品番
4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.7
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41989656
4×12
42183163
4×12
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PFA)
大阪魂
1個
¥
989
税込
¥
1,088
注文コードが変更になりました