※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PFA)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41989674
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41989674
6×12
42183181
6×12
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PFA)(小箱)
大阪魂
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました