※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41990347
品番
3×50
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
ピーク
長さ(mm)
50
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴