※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41990557
品番
6×12
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ピーク
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴