※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×25 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱) 大阪魂 41990724 10×25 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱) 大阪魂 41990724

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 41990724 品番 10×25
販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
種別全ねじ ねじの呼びM10 材質ピーク 長さ(mm)25 ねじピッチ1.5 寸法H(mm)10 寸法D(mm)16 寸法B(mm)8 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする