※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂 41990882 3×10 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂 41990882

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ポリカーボネート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM3 注文コード41990882 品番3×10
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はねじの呼び・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質ポリカーボネート 長さ(mm)10 ねじピッチ0.5 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42183504
2019-01-28
用途:
穴あきタイルのディスプレイ
製造業

透明で目立たなくて、強度も問題ありません。近所のホームセンターでは見つからなかったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする