※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
注文コード
41991582
品番
10×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
レニー黒(高強度ナイロン )
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
8
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41991582
10×20
42183881
10×20
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))
大阪魂
1個
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました