動作環境64GB以上のモデル:ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。
32GB以下のモデル:ファイルシステムFAT32に対応した、microSDXC対応機器、microSDHC対応機器でご使用ください。
容量(GB)64SDスピードクラスclass10付属品専用アダプタADP-HS02質量(g)約0.3電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)15×11×1準拠規格SDメモリカード規格インターフェースSDインターフェース規格準拠UHS-I防水性JIS防水保護等級7(IPX7)準拠読取速度(MB/s)98書込速度(MB/s)65