曜日別特売
EMU-A128G 高耐久マイクロSDカード キオクシア(KIOXIA) 41993964

高耐久マイクロSDカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード41993964品番EMU-A128G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドライブレコーダーなどの常時録画機器向けに設計されました。
フルHD録画((1920×1080画素、ビットレート21Mbps相当の画質で録画した場合の目安)での
書き換え耐久時間累積3,000時間(128GBモデルは累積6,000時間)を想定したmicroSDメモリカードです。

動作環境
64GB以上のモデル:ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。
32GB以下のモデル:ファイルシステムFAT32に対応した、microSDXC対応機器、microSDHC対応機器でご使用ください。
容量(GB)128SDスピードクラスclass10付属品専用アダプタADP-HS02質量(g)約0.3電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)15×11×1準拠規格SDメモリカード規格インターフェースSDインターフェース規格準拠UHS-I防水性JIS防水保護等級7(IPX7)準拠読取速度(MB/s)98書込速度(MB/s)65
注意
※書き込み回数の上限を超えると、内部部品が消耗し品質が低下します。
※監視カメラ向けには、1日24時間365日のフルHD録画(1920×1080画素、ビットレート3Mbps)で、2年間の使用を想定して設計されております。
※実際の累積録画時間はご使用機器や撮影条件などによって異なります。
※前述の条件で利用する場合、2年以内を目安に交換することをお勧めします。
※なお、使用条件・状況によりmicroSDカードの寿命は短くなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする