※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
41994784
品番
3/8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
25
山数
16
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41994784
3/8×25
42187083
3/8×25
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(9本)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました