※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500本)
ねじの呼び
M3
注文コード
41995414
品番
3×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.5
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41995414
3×30
42187713
3×30
寸切 荒先(ステンレス)
大阪魂
1パック(10本)
¥
669
税込
¥
736
注文コードが変更になりました