平野鞄
ガルウィング オンブレST3WAYボストン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
紺
黒
カーキ
赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41995827
品番
31133-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
3通りの用途に合わせた持ち方ができます。
色
紺
仕様
正面:ファスナーポケット、背面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、底面:リュックベルト収納ポケット、ショルダーベルト
材質
ポリエスター
質量(g)
約580
タイプ
3WAY
容量(L)
約35
寸法(cm)
50×30×30