平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の リュック
アンディハワード 太番手2室式ウェスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996238
品番
25876-01
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
黒
仕様
本体サイズのアウトポケット付、前Y付仕様、正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、前Y付内部:アテポケット(2ヶ)
材質
ポリエスター
質量(g)
約300
寸法(cm)
22×14×9