※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) ねじの呼びM4 注文コード41998397 品番4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など377種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)20 ねじピッチ0.7 種別全ねじ 材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41998397 4×20 42190696 4×20 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂 1パック(10本) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44331165
2021-07-28
用途:
小物作成
その他業種

大量に使うので小箱で購入できるこれは助かります。品質は悪くはないのですが、数箱に数本位の頻度でネジが入らないものがあるのが難点です。値段が安いので削ったり捨てたりしています。
外れは300〜400本に1本程度だなのでそれほど気にはなりません。

対象商品:
44331165
2020-05-03
用途:
木工細工
その他業種

リピート購入。
丁度良い量で安くて助かります。
たまに、ネジ山の不良があったりするのが残念
。数箱に数本程度ですが。

対象商品:
41998485
2016-08-08
用途:
工作物の製作
四万十源流木工 様

今までかなりな量を購入しておりますが満足しております。

対象商品:
41998756
2014-02-11
用途:
商品どうしのジョイントに使用しております。

95mmと半端なサイズまでラインナップしてあるため、こちらでカットしなくてすむため作業効率が良いです。できれば、1箱50個単位になるとさらに使用しやすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする