グリーンクロス
グリーンクロスの 避難用品
グリーンクロスの 寝袋・毛布
フィールド・ドリーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
42000709
品番
ST-V プルシアンブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
3本のファスナーで、上下が分離できるサンドイッチ型の快眠シュラフ。
季節に合せて温度調整が可能で寝返りがラクにうてるビッグサイズです。
用途
寝袋、防災備蓄用品
長さ(mm)
2200
幅(mm)
850
質量(kg)
3.2
色
プルシアンブルー
裏地
コットン
対応シーズン
スリーシーズン
材質(表地)
T/C
メーカー商品コード
6300001197
中綿(kg)
ポリエステル中空綿1.4kg(アッパー700g+アンダー700g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300