インターフェースカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42001497 品番IEEE1394-PCIE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

IEEE1394-PCIE2は、動作実績が豊富なTexasInstruments社製チップを搭載した、IEEE1394a(OHCI)6pinを外部に2ポート搭載したインターフェースボードです。
ロープロファイル対応で、スリムPCへの増設に最適です。

付属品ロープロファイルブラケット、バスパワー給電ケーブル 仕様IEEE 1394a(OHCI) 外部:6pin×2、PSE:対象外、電波法:対象外 本体寸法(mm)55×90×15 対応OSWindows 10、8.1、8、7、Vista、XP、2000 インターフェースPCI-Express (×1)※標準及びロープロファイル 保証期間1年 チップセットTexas Instruments社製 XIO2200
注意
※デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする