玄人志向
玄人志向の PCパーツ
玄人志向の 拡張インターフェース
玄人志向の USBボード
インターフェースカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42001515
品番
USB3.1A-P2-PCIE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ASMediaASM3142チップ搭載で、2ポート同時使用時も高いパフォーマンスを発揮します(理論値)。
ロープロファイルブラケットを同梱しており、スリムPCへの増設も可能です。
付属品
ロープロファイルブラケット
仕様
【USB3.1】外部2ポート(タイプA2ポート)、PSE:対象外、電波法:対象外、【給電能力】2ポート合計5V/4.2A(5V2.1A/ポート)※USBPD非対応
本体寸法(mm)
92×49×15
対応OS
Windows 10、8.1
インターフェース
PCI-Express (×4)※PCI-Express接続レーン数は×2
保証期間
1年
チップセット
ASMedia社製ASM3142
注意
※デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品の内部電源コネクターにSerialATA用電源コネクターを装着してください。