MICRO GARD 使い捨てシューズカバー 油・グリス作業向け

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード42002696 品番292448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイズはフリーサイズです。耐水圧は、1,000mm以上です。JIS規格ミスト防護用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品です。

サイズフリー/ショート 用途靴用部分化学防護服 全長(mm)約380 JIS規格ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品 耐水圧(mm)1000以上
注意
※シューズカバーは、安全靴の上に装着します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする