アークランドサカモト
アークランドサカモトの 防護服・保護服・特殊服
アークランドサカモトの 足カバー/脚絆
アークランドサカモトの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
MICRO GARD 使い捨てシューズカバー 油・グリス作業向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
42002705
品番
292449
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズはフリーサイズです。耐水圧は、1,000mm以上です。JIS規格ミスト防護用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品です。
サイズ
フリー/ロング
用途
靴用部分化学防護服
全長(mm)
約400
JIS規格
ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品
耐水圧(mm)
1000以上
ひもタイプ
太
注意
※シューズカバーは、安全靴の上に装着します。