No.973UL-S ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工 42006573

No.973UL-S ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工 42006573
No.973UL-S ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工 42006573
No.973UL-S ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工 42006573

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

(25件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻テープ幅(mm)38トラスコ品番124-6909注文コード42006573品番No.973UL-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。

用途
各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
ベージュテープ幅(mm)38テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13基材フッ素樹脂(PTFE)+含浸ガラスクロス粘着剤シリコーン系粘着力3.58N/10mm使用温度範囲(℃)-60~200℃仕様UL規格品トラスコ品番124-6909幅(mm)38厚さ(mm)0.13材質/仕上ガラスクロスコーティング質量(g)87長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3使用場所屋内、屋外特性耐熱用・摩擦低減用
注意
※切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: ステンレス板溶接時補強
株式会社ビー・エヌ

定番で使用。耐熱のも安心感があるガラス繊維が織り込まれているので強度も満足。

対象商品 : 02340983
2024-03-22
用途: 機械用

機械用です。価格的に安く購入できたので良かったです。

対象商品 : 02341017
2024-05-30
用途: 機械のメンテナンス

使いやすいです。もう少し価格が安ければ助かります。

対象商品 : 02340974
2022-03-11
用途: シーラーによる袋の圧着
有限会社ホーフ

熱に関係するかもしれませんが、20mmあってもいいかな?
19mmの意味があるのかな?

対象商品 : 02340983
2018-12-17
用途: 超合金の加工
株式会社タクシン

耐久性もあり、とても使いやすくお勧めです。色のバラエティーがあればもっと良いかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 02340983
2018-11-22
用途: 折箱製造時、4コーナーのすべりを良くする
サンムパッケージ株式会社製造業

使い勝手は良いです、価格をもう少し勉強して頂ければと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02340983
2018-06-07
用途: 塗装作業時(マスキング)
豊国工業株式会社

耐熱性なので、塗装時のマスキングに最適です。
テープ幅の種類を増やしてほしい。
単価がもう少し安いと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 02340983
2020-11-06
用途: シールバー調整

長年使用しており、特に問題はないですが、もう少し粘着が強ければよいのですが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする