※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42006686 品番ECL-L4EYN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
3つのタイプに取付が可能:1.グロー式(工事不要) 2.ラピッド式(工事不要) 3.直結接続(配線付替え工事)

電球の種類LED 種別40形 口金G13 消費電力(W)15.7 光源色昼白色相当 全光束(Lm)2300 色温度(K)5000 用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 材質ポリカーボネイト(ケース)、アルミニウム(放熱板) 寸法(mm)1198×Φ32.4 質量(g)430 使用温度(℃)-20〜40 接続方式工事なしでの取替え(グロースタータ式、ラピッドスタート式のみ)、直結接続(工事必須) 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)80以上 照度(Lx)140(直下2m) 保証期間3年 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電
注意
※本製品ではインバータ(電子式安定器)器具には使用しないで下さい。本製品及び灯具の故障及び破損の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-17
用途:
工場と事務所で蛍光灯から交換しました。
株式会社 三橋歯車製作所 様

ラビットタイプの器具に取り付けました。電気代の節約できたので満足です。
もう少し消費電力の少ないタイプが出ればうれしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
42006686
2020-05-27
用途:
事務所の作業時
不動産業

非常に明るくて良いです。
持ちがどの程度かまだわかりませんが、現状満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする