BRAITH ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42008454 品番BS-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。

用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。 適合12V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.4A 消費電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42008454
2020-06-23
用途:
電源取り

いつの間にか切れている事が多くなりました。
接触が悪いのかと思い確認したら、シガソケット接続部のプラスチックのネジ部が溶けてしまいました。
安全性は?です。ボルト表示のテープと言い買って酷い目に合いました。
購入を検討している方はお勧めしません。

2人が参考にしています
対象商品:
42008454
2020-01-28
用途:
車内用

電圧計部分に粘着性の高いシールが付いていて剥がすのが大変手間がかかった。しかも糊残りした。
首振り部もゆるくガタガタです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする