BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電気用品
BRAITH(ブレイス)の 車用ソケット
BRAITH(ブレイス)の ソケット+USB
BRAITH ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42008488
品番
BS-500
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
お車の1ソケットを12Vソケット電源4個とUSB電源1個に増設できます、手元で操作可能なパイロットランプ付セパレートスイッチ式。
用途
DC12V機器が4種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。
付属品
両面テープ
適合
12V国産車専用
出力
USB:5V/2.1A
消費電流(A)
8
コード長さ(cm)
スイッチ:100
電源コード(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応