ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)500 注文コード42009023 品番GLB-500-0609
参考基準価格(税別)¥572,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は積載荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

超低床式の中でも最も、低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。

積載荷重(kg)500 耐荷重(kg)500 均等荷重(kg)500 材質(本体)スチール 出力(kW)0.55 仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール 電源(V)三相200(モーター:15分定格) コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2 高圧ホース(m)2 ストロークST(mm)530 テーブル高さH〜H1(mm)80〜610 テーブル寸法(W×L)(mm)600×950 使用油タービン油:ISO VG32 自重(kg)125 上昇時間(秒)(50/60Hz)11/13 最高使用頻度(回/h)15
関連資料:図面資料(0.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする