東正車輛
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
42009039
品番
GLB-1000-0814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥645,000
この商品は
積載荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
超低床式の中でも最も、低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
積載荷重(kg)
1000
耐荷重(kg)
1000
均等荷重(kg)
1000
材質(本体)
スチール
出力(kW)
1.13
仕様
超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール
電源(V)
三相200(モーター:15分定格)
コード長さ(m)
電源:4、フットスイッチ:2
高圧ホース(m)
2
ストロークST(mm)
764
テーブル高さH~H1(mm)
86~850
テーブル寸法(W×L)(mm)
800×1450
使用油
タービン油:ISO VG32
自重(kg)
240
上昇時間(秒)(50/60Hz)
36/30
最高使用頻度(回/h)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません