槌屋ヤック
槌屋ヤックの 自動車用電気用品
槌屋ヤックの 車用ソケット
槌屋ヤックの ソケット+USB
シングルソケット ヒューズ電源ベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42010186
品番
ZE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ヒューズボックスから電源を取り出すギボシ端子付きソケット。
ドライブレコーダーやポータブルナビ等の電源取り出しに最適。
両面テープ貼り付け。10Aヒューズ付き。
色
ブラック
仕様
通電モニターランプ付き、レッド光、DC12V/24V共用
コード長さ(m)
(ギボシ側)約1、(クワガタ端子側)約1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×35
出力電流(A)
(合計最大許容)約4
注意
※ヒューズ電源取り出しコードを別途ご用意ください。