オイルキャッチタンクU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42010396 品番TK-OIL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

汎用のオイルキャッチタンク 付属のアダプター(19Φ、14.7Φ)により大半のメーカー車に対応

用途有害なブローバイガスからオイルを分離してタンクでキャッチします。クリーンな吸気でエンジンに優しい。 セット内容オイルキャッチタンク本体(約500ml)1個、9mm-19mm変換アダプター(穴あき)1個、タンク固定用メタルバンド1個、9mm-19mm変換アダプター(穴なし)1個、タンク固定金具1個、19Φホース(50cm)1個、取り付けブラケット1個、9mm-14.7mm変換アダプター(穴あき)1個、ボルト&ナット4セット、9mm-14.7mm変換アダプター(穴なし)1個、ガスケットシール2枚、14.7Φホース(50cm)1本、9Φホース(1m)1本、14.7mm/19mm用ホースバンド2個、9mm用ホースバンド3個 容量(mL)約500
注意
一般公道での大気開放は違法です。必ずリターンさせましょう。(ホース付属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42010396
2020-03-20
用途:
ブローバイガスの分離目的
その他業種

一応作りはしっかりしてそうです。私のところへ来たものはガススケットシールが1枚欠品でした。箱を開封した時ホースからナフタレンのようなきつい臭いがします。内部より金属粉が出てきますので出してから使用して下さい。内部のパイプは長い方で3センチ程度です。付属品が多いのですが後に加工しなければいけないものが多く、値段の割にたいしたお買い得感もありませんでした。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする