OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の ブレーキパッド・足回り部品
OHNO(大野ゴム工業)の ブーツ/ゴム
OHNO(大野ゴム工業)の ダストカバーブーツ
ボールジョイントブーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42015646
品番
DC-1694
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
主な適合純正品番
51225-SJK-003
高さ(mm)
30.5
メーカー
ホンダ
上部内径(mm)
20.8
主な適合車種
エリシオン:RR1/RR2/RR3/RR4/RR5/RR6
下部内径(Φmm)
35