BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 掃除用具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ブラシ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の デッキブラシ
デッキブラシ C52210
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42016145
品番
50B0033
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ヘッド部が取り替えられるデッキブラシです。ボートフック、ブラシ2種類が付属しています。ブラシは硬めと柔らかめの2種類が付属します。
商品タイプ
本体
柄長さ(mm)
670〜1240
材質(ブラシ部)
PVC
材質(柄部)
アルミ
材質(ヘッド)
PP
質量(g)
柄:280、ヘッド(ソフト):210、ヘッド(ハード):220、フック:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ヘッド:17×6.5×6.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※サイズは脱着用の突起部分を含みません。