BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 掃除用具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ブラシ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の デッキブラシ
デッキブラシ C11808
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42016154
品番
50B0034
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ヘッド部が取り替えられるデッキブラシです。ボートフック、ブラシが付属しています。ブラシ仕様時には水道ホースと繋ぐことが出来るため、水を流しながら清掃を行うことが出来ます。
商品タイプ
本体
柄長さ(mm)
640〜1030
材質(ブラシ部)
PVC
材質(柄部)
アルミ
材質(ヘッド)
PP
質量(g)
柄:245、ヘッド:360、フック:90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ヘッド:27×10×7.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※サイズは脱着用の突起部分を含みません。