30E0056 ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016303 30E0056 ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016303

ステンレスクリート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42016303 品番 30E0056
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。

材質ステンレス タイプ6インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×45×32 取付ねじ幅:60×26mm ねじ穴(Φmm)6.5
注意
※取付用のネジは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
取手の付いていないバッテリー充電器の取手に使用
飲食業

高価な日本製バイク用バッテリー充電器に取手が無いのでこの商品を取付。配線も巻けて非常に役立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする