※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L)(小箱) BUMAX 42018611 M14 SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L)(小箱) BUMAX 42018611

SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード42018611 品番M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M14 材質SUS316L ねじピッチ2.0 寸法m(mm)(Max)12.8/(Min)12.1 厚さ(mm)(Max)12.8/(Min)12.1 有効断面積(mm2)115 ねじの種類ナット 寸法S(mm)(Max)21/(Min)20.67 寸法e(mm)(Min)23.36 二面幅S(mm)(Max)21/(Min)20.67 寸法da(mm)(Max)14/(Min)15.1 寸法dw(Φmm)(Min)19.64 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42018611 M14 42209544 M14 SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L) BUMAX SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L) BUMAX 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする