レオナ
レオナの ガラス・樹脂・金属容器
レオナの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管(自立タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
42019058
品番
KJ325
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スカート付きなので自立します。
容量(mL)
50
材質
PP
高さ(mm)
118
目盛(mL)
2.5
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
29