※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レオナ
レオナの ガラス・樹脂・金属容器
レオナの メスシリンダー
メスシリンダー(プリント黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42019505
品番
4205-1250
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがプリントなので見やすくなっています。
容量(mL)
50
材質
PP
高さ(mm)
200
1目盛(mL)
1
口内径(Φmm)
23
胴外径(Φmm)
27
台座径(Φmm)
52