※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レオナ
レオナの ガラス・樹脂・金属容器
レオナの メスシリンダー
メスシリンダー(プリント黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
42019514
品番
4205-1241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥710
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがプリントなので見やすくなっています。
容量(mL)
100
材質
PP
高さ(mm)
250
1目盛(mL)
1
口内径(Φmm)
27
胴外径(Φmm)
33
台座径(Φmm)
61
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42019514
4205-1241
62850010
4205-1141
メスシリンダー
レオナ
1本(100mL)
¥
639
税込
¥
703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)