3852K スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 3M(スリーエム) 42021395 3852K スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 3M(スリーエム) 42021395 3852K スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 3M(スリーエム) 42021395

スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード42021395 品番3852K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。

透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)35 テープ厚さ(mm)0.06 基材特殊ポリプロピレンフィルム 粘着剤ゴム系粘着剤 粘着力4N/10mm 用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業 材質特殊ポリプロピレンフィルム 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)19 巻芯径(Φmm)76 テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42021395
2020-12-04
用途:
QRコード保護のため
製造業

印刷してあるQRコード保護のために本製品を使用しています。
透明度も良くエラーになりません。

保護カバー的な使用をしていますが手で簡単に切れるので使い勝手良いです。
3Mの担当者はこのような使い方を想像していなかったと思いますがアリですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする