【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(90枚×32冊) 注文コード42021587 品番7001SS-MC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,230
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

強粘着タイプの付箋、ポスト・イット(R)見出しです。
パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。
カラフルな混色セットです。

アクアスプラッシュ/アシッドライム/グアバ/バイタルオレンジ 寸法(縦×横)(mm)50×15 形状短冊形 仕様強粘着タイプ 種別見出し 商品構成アソート アズワン品番65-0437-32
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42021587 7001SS-MC-1 53303795 7001SS-MC-1N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 1箱(90枚×32パッド) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52250364
2022-04-07
用途:
書籍の見出し

目にやさしい色合いが最高です。吸着力も満足しています。

対象商品:
52250443
2021-05-14
用途:
書類の分類時
建設業・工事業

多色なので、分類分けに丁度いいです。
また、色が明るいので、仕事を進める気分も明るくなります。

対象商品:
52250389
2020-06-19
用途:
スケジュール調整
建設業・工事業

スケジュール調整するときにこの付箋で管理してます。
強粘着じゃないとすぐとれるので、リピートしてます。

対象商品:
52250389
2020-06-09
用途:
書類の整理
製造業

目立つ色で強粘着で使用しやすいです。いろんな色があり、選ぶのも楽しいです。

対象商品:
42021587
2020-02-18
用途:
メモ書き、コメント書きに
卸売・小売業

定番商品。強粘着で貼ったまま書類保管をして時間がたってもはがれなくて便利です。
色々な色が入っているので、使い分け出来てこれも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする