【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 全面粘着タイプ 74×74mm 3M スリーエム

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード42021858 品番F-33P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

パッドまるごと貼れる全面強粘着タイプのポスト・イット(R)ノートです。いつでもどこでも使いたい時にサッと使えます
ひらひらせずにピタッと貼れてはがれにくい。

商品構成単色 寸法(縦×横)(mm)74×74 トロピカルピンク 仕様強粘着タイプ 形状正方形 種別ノート
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※はがし方によっては、パッドごとはがれる場合があります。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42021867
2023-07-10
用途:
事務作業
製造業

クリアホルダーで他の人と書類をやり取りするのに、タイトルとかどんな書類なのかを記入して貼り付けてます。やり取りするので普通の付箋だと折れたりどっか行ってしまったりするので全面でしっかり付いてくれる付箋で助かります。色が濃いものしかないので淡い色があるといいなーと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
42021876
2021-12-25
用途:
ファイル整理

どこよりも安く、とても便利で、重宝しています。今後ともリピートしたいと思います。

対象商品:
42021885
2020-10-01
用途:
商品の管理タグとして

この全面強粘着タイプの付箋はとても重宝しています。
毎回大量に使うので、もっと大容量で1枚単価が安くなってくれると
大変助かります。

対象商品:
76121805
2015-10-23
用途:
お客様への報告メモ 工事の注意書き

一部粘着のりがついていないところがあるので、めくりやすいが強粘着なのではがれない。
室内配電盤に数か月貼っていてもはがれない。
とても便利なものです。
リピしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする