パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の 履物収納
パール金属の スリッパラック
スリッパラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42022576
品番
N-8374
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大8足のスリッパをコンパクトに収納できます。シンプル形状なので、置く場所を選びません
材質
パイプ:スチール (粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×90×350
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。